text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Fréza do dlaně KFM 16-15 F KFM 16-15 F


Objednací číslo 6F499894
Spotřeba energie (W) 1600
Frekvence (Hz) 50 - 60
Napětí 220 - 240
Volnoběžné otáčky (1/min) 12000 - 12000
Max. výška úkosu ocel 400 N/mm² (mm) 15
Jemné nastavení (mm) 0.1
Značka Metabo
Baleno po 1

Specifikace

Spotřeba energie (W) 1600
Frekvence (Hz) 50 - 60
Napětí 220 - 240
Volnoběžné otáčky (1/min) 12000 - 12000
Max. výška úkosu ocel 400 N/mm² (mm) 15
Jemné nastavení (mm) 0.1
Značka Metabo
Type KFM 16-15 F

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F499894
EAN 4007430298454
UBB 500658564165
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 601753500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.