text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Immersion pump TP 7500 SI


Article number 2S501270
Fázisok száma 1
Cable length (m) 10
Flange shape Other
Electrical connection Cable
Rated voltage (V) 220 - 240
Frequency 50 Hz
Degree of protection (IP) IP68
Packed per 1

Specifications

Fázisok száma 1
Cable length (m) 10
Flange shape Other
Electrical connection Cable
Rated voltage (V) 220 - 240
Frequency 50 Hz
Degree of protection (IP) IP68
Material impeller/pump wheel Other
Material motor housing Other
Material quality motor housing Other
Motor power input (P1) per motor (kW) 0.3
Volume flow rate (BEP) (m³/h) 7.5
Connection standard outlet side Other
Nominal operating mode Other
With protection against dry running No
Type of speed control Other
Motor speed control Egyéb
Vágórendszerrel Nem
Anyag szivattyúház Egyéb
Szivattyúkör Egyéb
Anyagminőségű szivattyúház Egyéb
Alkalmas száraz felállításhoz Igen
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala 1 1/4 hüvelyk (32)
Csatlakozás kimeneti oldal Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal Egyéb
Brand Metabo
Type TP 7500 SI

Article numbers

Article number 2S501270
EAN 4003665401546
UBB 500658543532
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  0250750013
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.