Stacionární
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
Pily & řezání
Ostatní
3M102367
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
Metabo Crosscut a pokosové pily KS 305 M
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3M102367
Šířka
600
Výška
600
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka (m)
600
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2000
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
600
Výška
600
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka (m)
600
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2000
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Volnoběžné otáčky (1/min)
3700
Nastavení úkosu vlevo (°)
52
Nastavení úkosu vpravo (°)
52
Nastavení sklonu vlevo (°)
47
Nastavení sklonu vpravo (°)
2
Šířka řezu 90°/90° (mm)
200
Hloubka řezu 90°/90° (mm)
80
Šířka řezu 90°/45° (mm)
200
Hloubka řezu 90°/45° (mm)
102
Šířka řezu 45°/45° (mm)
130
Hloubka řezu 45°/45° (mm)
45
Značka
Metabo
Type
KS 305 M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3M102367
EAN
4007430299727
UBB
500658519128
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
619003000