Stacionární
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
Pily & řezání
Ostatní
3O527454
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
Metabo Crosscut a pokosové pily KGS 315 PLUS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3O527454
Šířka
660
Výška
765
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka (m)
950
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Průměr pilového kotouče (mm)
315
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
660
Výška
765
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka (m)
950
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Průměr pilového kotouče (mm)
315
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Volnoběžné otáčky (1/min)
4100
Nastavení úkosu vlevo (°)
47
Nastavení úkosu vpravo (°)
60
Nastavení sklonu vlevo (°)
46
Nastavení sklonu vpravo (°)
46
Šířka ložné plochy (mm)
365
Délka nosné plochy (mm)
1070
Šířka řezu 90°/90° (mm)
320
Hloubka řezu 90°/90° (mm)
120
Šířka řezu 90°/45° (mm)
320
Hloubka řezu 90°/45° (mm)
120
Šířka řezu 45°/45° (mm)
223
Hloubka řezu 45°/45° (mm)
76
Type
KGS 315 Plus
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O527454
EAN
4003665505671
UBB
500658518393
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0103150000