Broušení & pískování
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
2U193882
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
Metabo Úhlová bruska WF 18 LTX 125 tělo
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2U193882
Jmenovité napětí (V)
18
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
8000 - 8000
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Metabo
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
8000 - 8000
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Metabo
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Extremely flat gear head permits working within acute angles down to 43°, Compact design for quick removal of welding slag, rust or paint in tight places e.g. frame constructions, Low-fatigue working even on weld seams in difficult to access places thanks to slim handle, Robust motor for long service life, Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut, Tool-free adjustable guard; twist-proof, Battery pack can be swivelled for better working in hard to reach places, Detachable dust filter protects motor from coarse particles, Overload protection: protects the motor from overheating, Electronic soft start for smooth start-up, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack., Battery packs with capacity display for checking the charge status
Čísla materiálu
Objednací číslo
2U193882
EAN
4007430287182
UBB
500658499164
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601306840