Elektrische en Accumachines
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
Prach & ventilace
6F400528
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
Metabo Mokrý a suchý vysavač ASR 25 L SC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6F400528
Šířka
400
Výška
535
Hloubka
457
Typ proudu
AC
Objem zásobníku (l)
25
Délka kabelu (m)
8
Antistatické provedení
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
400
Výška
535
Hloubka
457
Typ proudu
AC
Objem zásobníku (l)
25
Délka kabelu (m)
8
Antistatické provedení
Ano
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
11
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Hladina akustického výkonu
72
Napětí
220 - 240
Základní barva
Jiný
Maximální podtlak (mbar)
270
Jmenovitý průměr vakuové hadice (mm)
35
Zapojení automatického nástroje na stlačený vzduch
Ano
Zapojení automatického elektrického nástroje
Ano
Frekvence
60 Hz
Délka sací hadice (m)
3.2
Použití prachového sáčku
Yes
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
L
S automatickým čištěním filtru
Ano
Značka
Metabo
Type
ASR 25 L SC
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F400528
EAN
4007430241054
UBB
500658521751
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602024000