Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
4R718730
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
Metabo Úhlová bruska WEV 11-125 QUICK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R718730
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
2800 - 10500
Značka
Metabo
Type
WEV 11-125 Quick
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R718730
EAN
4061792176409
UBB
500713538204
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
603625000