Wurth
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
Strojní součástky
Technické produkty
Maznice
Maznice s čočkovitou hlavou ≈ DIN 3404A nemetrické G
72185
72185.063.001
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
Mazací hlavice, typ knoflíkové hlavy, závit trubky DIN ≈3404 A Ocel Pozinkované G1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Cylindrický závit
Váha kusu (g)
19.27
Info
Paralelní závit podle DIN ISO 228-1 Pro náústek 16 mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Cylindrický závit
Váha kusu (g)
19.27
Info
Paralelní závit podle DIN ISO 228-1 Pro náústek 16 mm
HS kód
8487905990
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈3404-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
72185.063.001
EAN
8715492913685
UBB
950219019474
UNSPSC
31160000