Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojní součástky
Technické produkty
Maznice
Maznice kuželové typ ≈ DIN 71412 metrické extra jemné
72221
72221.100.180
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
Mazací hlavice, kuželový typ, metrický extra jemný závit DIN ≈71412 Ocel Pozinkované M10X1,00-180°
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g)
5.7
Info
Metrický vnější závit s jemným vnějším závitem podle ≈ DIN 158
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g)
5.7
Info
Metrický vnější závit s jemným vnějším závitem podle ≈ DIN 158
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M10
g
180
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈71412
Čísla materiálu
Objednací číslo
72221.100.180
EAN
8715492914231
UBB
950219003379
UNSPSC
31160000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model