Maznice s čočkovitou hlavou ≈ DIN 3404A metrické jemné
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
Strojní součástky
Technické produkty
Maznice
Maznice s čočkovitou hlavou ≈ DIN 3404A metrické jemné
72186
72186.080.100
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
Mazací hlavice, knoflíková hlava, metrický závit DIN ≈3404 A Ocel Pozinkované M8X1,00
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
14.8
Info
Pro náústek 16 mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
14.8
Info
Pro náústek 16 mm
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈3404-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
72186.080.100
EAN
8715492913722
UBB
950219031099
UNSPSC
31160000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model