text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované 4X40MM (25)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Maxxfast
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 40 mm
Značka Maxxfast
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 2.12
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
HS kód

Rozměry

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 4.5
L (mm) 40
Čís. křížové drážky 2
S 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 30000.040.040
EAN 8715494278805
UBB 500512190744
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.