text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Nerezocel A2 3X20MM (16)

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Maxxfast
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2

Specifikace

Průměr 3 mm
Délka 20 mm
Značka Maxxfast
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Rozměry

D (mm) 3
dk 6
F 0
k 3.5
L (mm) 20
Čís. křížové drážky 1
S 16

Čísla materiálu

Objednací číslo 30015.030.020
EAN 8715494285186
UBB 500512204867
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.