text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s drážkou ttap® Ocel Pozinkované 6X80MM (54)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Maxxfast
Typ drážky ttap®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 80 mm
Značka Maxxfast
Typ drážky ttap®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 10.05
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
HS kód

Rozměry

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 6.3
L (mm) 80
Čís. ttap 25
S 54

Čísla materiálu

Objednací číslo 30100.060.080
EAN 8715494285681
UBB 500512465989
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.