My Favorites
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Vruty, šrouby
Univerzální vruty do dřeva
30100
30100.040.040
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
MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s drážkou ttap® Ocel Pozinkované 4X40MM (25)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Maxxfast
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
40 mm
Značka
Maxxfast
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
2.28
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
HS kód
7318129090
Rozměry
D (mm)
4
dk
8
F
9
k
4.5
L (mm)
40
Čís. ttap
20
S
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30100.040.040
EAN
8715494280358
UBB
500512462341
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout si prohlášení o výkonu
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce