Univerzální vruty do dřeva
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
Vruty, šrouby
Univerzální vruty do dřeva
30100
30100.045.040
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
MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s drážkou ttap® Ocel Pozinkované 4,5X40MM (25)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Maxxfast
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4.5 mm
Délka
40 mm
Značka
Maxxfast
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
2.81
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
4.5
dk
9
F
9
k
5
L (mm)
40
Čís. ttap
20
S
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30100.045.040
EAN
8715494285421
UBB
500512463331
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout si prohlášení o výkonu