text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s drážkou ttap® Ocel Pozinkované žlutě pasivované 6X80MM (54)

Specificaties

Průměr 6 mm
Délka 80 mm
Značka Maxxfast
Typ drážky ttap®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Afmetingen

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 6.3
L (mm) 80
Čís. ttap 25
S 54

Artikelnummers

Artikelnummer 30105.060.080
EAN 8715494273930
UBB 500512472738
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.