text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s drážkou ttap® Nerezocel A2 5X80MM (54)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Maxxfast
Typ drážky ttap®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 80 mm
Značka Maxxfast
Typ drážky ttap®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 6.62
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
HS kód

Rozměry

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 80
Čís. ttap 25
S 54

Čísla materiálu

Objednací číslo 30115.050.080
EAN 8715494274517
UBB 500512478511
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.