Schroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Univerzální vruty do dřeva
30115
30115.050.050
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
MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s drážkou ttap® Nerezocel A2 5X50MM (35)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Maxxfast
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
50 mm
Značka
Maxxfast
Typ drážky
ttap
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
4.34
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
5
dk
10
F
9
k
5.5
L (mm)
50
Čís. ttap
25
S
35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30115.050.050
EAN
8715494274487
UBB
500512478289
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout si prohlášení o výkonu