text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Se zápustnou hlavou a křídly drážka ttap® MaxxFast Ocel Pozinkované ST5.5X45MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Maxxfast
Typ drážky ttap®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5.5 mm
Délka 45 mm
Značka Maxxfast
Typ drážky ttap®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 6
Info
  • Pouze celá balení.
HS kód

Rozměry

D (mm) 5.5
dk 9.9
k 3
L (mm) 45
L1 8
Čís. ttap 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 30365.055.045
EAN 8715494516778
UBB 500618349467
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.