Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Kotvy
Průmyslové
30553
30553.060.080
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
MaxxFast Kotvící šroub ThruMaxx Nerezocel A4 ETA-7 6X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Maxxfast
Materiál
Nerezocel
Povolení
ETA Option 7
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
18.05
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
80 mm
Značka
Maxxfast
Materiál
Nerezocel
Povolení
ETA Option 7
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
18.05
Info
Pouze celá balení.
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Doporučená hloubka vrtání
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
S
cr
,N = Odstup characteristický
C
cr
,N = Vzdálenost okrajů characteristická
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
T
inst
= Utahovací moment v Nm
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.ETA-7
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (jmen.)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
80
Nrec
3.93
Kroužek ø
12
s
10
Scr, N
120
t fix(max.)
22
Tinst
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30553.060.080
EAN
8715494323390
UBB
500577356933
UNSPSC
31162101
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc
Stáhnout si prohlášení o výkonu