text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Kotvící šroub ThruMaxx Nerezocel A4 ETA-7 10X150


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Maxxfast
Materiál Nerezocel
Povolení ETA Option 7
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 102.14
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 10 mm
Délka 150 mm
Značka Maxxfast
Materiál Nerezocel
Povolení ETA Option 7
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 102.14
Info
  • Pouze celá balení.
    • do = Jmenovitý průměr vrtáku
    • s = Velikost klíče
    • ring ø = Kroužek o průměru
    • df = Velikost otvoru v konstrukci
    • h1 = Doporučená hloubka vrtání
    • h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
    • hef = Účinná hloubka ukotvení
    • Scr,N = Odstup characteristický
    • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
    • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
    • Tinst = Utahovací moment v Nm
    • Nrec = Doporučené zatížení v kN
    • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.ETA-7
HS kód

Rozměry

Ccr, N 83
d-D M10
df 12
D (mm) 10
do 10
h (jmen.) 66.5
h1 75
hef 55
L (mm) 150
Nrec 6.35
Kroužek ø 20
s 17
Scr, N 165
t fix(max.) 70
Tinst 35

Čísla materiálu

Objednací číslo 30553.100.150
EAN 8715494323451
UBB 500577357501
UNSPSC 31162101

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.