text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast Ocel Pozinkované 6X120


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Maxxfast
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 27.33
Info
  • Pouze celá balení.
    • do = Jmenovitý průměr vrtáku
    • s = Velikost klíče
    • ring ø = Kroužek o průměru
    • df = Velikost otvoru v konstrukci
    • h1 = Doporučená hloubka vrtání
    • h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
    • hef = Účinná hloubka ukotvení
    • Scr,N = Odstup characteristický
    • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
    • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
    • Tinst = Utahovací moment v Nm
    • Nrec = Doporučené zatížení v kN
    • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 120 mm
Značka Maxxfast
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 27.33
Info
  • Pouze celá balení.
    • do = Jmenovitý průměr vrtáku
    • s = Velikost klíče
    • ring ø = Kroužek o průměru
    • df = Velikost otvoru v konstrukci
    • h1 = Doporučená hloubka vrtání
    • h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
    • hef = Účinná hloubka ukotvení
    • Scr,N = Odstup characteristický
    • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
    • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
    • Tinst = Utahovací moment v Nm
    • Nrec = Doporučené zatížení v kN
    • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
HS kód

Rozměry

Ccr, N 60
d-D M6
df 7
D (mm) 6
do 6
h (jmen.) 49.5
h1 55
hef 40
L (mm) 120
Nrec 3.93
Kroužek ø 12
s 10
Scr, N 120
t fix(max.) 62
Tinst 7

Čísla materiálu

Objednací číslo 30550.060.120
EAN 8715494322713
UBB 500577350167
UNSPSC 31162101

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.