text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast Nerezocel A2 8X75


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Maxxfast
Materiál Nerezocel
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 31.035
Info
  • Pouze celá balení.
    • do = Jmenovitý průměr vrtáku
    • s = Velikost klíče
    • ring ø = Kroužek o průměru
    • df = Velikost otvoru v konstrukci
    • h1 = Doporučená hloubka vrtání
    • h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
    • hef = Účinná hloubka ukotvení
    • Scr,N = Odstup characteristický
    • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
    • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
    • Tinst = Utahovací moment v Nm
    • Nrec = Doporučené zatížení v kN
    • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 8 mm
Délka 75 mm
Značka Maxxfast
Materiál Nerezocel
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 31.035
Info
  • Pouze celá balení.
    • do = Jmenovitý průměr vrtáku
    • s = Velikost klíče
    • ring ø = Kroužek o průměru
    • df = Velikost otvoru v konstrukci
    • h1 = Doporučená hloubka vrtání
    • h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
    • hef = Účinná hloubka ukotvení
    • Scr,N = Odstup characteristický
    • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
    • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
    • Tinst = Utahovací moment v Nm
    • Nrec = Doporučené zatížení v kN
    • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
HS kód

Rozměry

Ccr, N 72
d-D M8
df 9
D (mm) 8
do 8
h (jmen.) 59.5
h1 65
hef 48
L (mm) 75
Nrec 5.71
Kroužek ø 16
s 13
Scr, N 144
t fix(max.) 5
Tinst 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 30552.080.075
EAN 8715494323239
UBB 500577355372
UNSPSC 31162101

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.