Keilankers
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
Kotvy
Průmyslové
30552
30552.100.150
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
MaxxFast Kotvící šroub ThruFast Nerezocel A2 10X150
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Maxxfast
Materiál
Nerezocel
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
87.4
Info
Pouze celá balení.
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Doporučená hloubka vrtání
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
S
cr
,N = Odstup characteristický
C
cr
,N = Vzdálenost okrajů characteristická
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
T
inst
= Utahovací moment v Nm
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
150 mm
Značka
Maxxfast
Materiál
Nerezocel
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
87.4
Info
Pouze celá balení.
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Doporučená hloubka vrtání
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
S
cr
,N = Odstup characteristický
C
cr
,N = Vzdálenost okrajů characteristická
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
T
inst
= Utahovací moment v Nm
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Ccr, N
83
d-D
M10
df
12
D (mm)
10
do
10
h (jmen.)
66.5
h1
75
hef
55
L (mm)
150
Nrec
6.35
Kroužek ø
20
s
17
Scr, N
165
t fix(max.)
70
Tinst
35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30552.100.150
EAN
8715494323284
UBB
500577355869
UNSPSC
31162101
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace