text.skipToContent text.skipToNavigation

Matice s okem, značení CE DIN 582 Ocel C15E Bez PU kovaný M8


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C15E
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 50
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C15E
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 50
Info
  • Když je zvedací matice součástí zvedacího zařízení, pak je nutné její označení CE. Matice s okem nemusí být označena CE, pokud není použita na zvedání (např. tažné zařízení).kovaný
HS kód

Rozměry

d-D M8
d2 36
d3 20
e 8.5
h 36
P 1.25

Normy

DIN 582

Čísla materiálu

Objednací číslo 16100.080.001
EAN 8715492584328
UBB 950355155355
UNSPSC 31161711

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.