text.skipToContent text.skipToNavigation

Matice s okem, značení CE DIN 582 Ocel C15E Bez PU kovaný M16


Referência
Průměr
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C15E
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 236.1
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Průměr M16
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C15E
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 236.1
Info
  • Když je zvedací matice součástí zvedacího zařízení, pak je nutné její označení CE. Matice s okem nemusí být označena CE, pokud není použita na zvedání (např. tažné zařízení).kovaný
HS kód

Dimensões

d-D M16
d2 63
d3 35
e 13
h 62
P 2

Padrões

DIN 582

Números do artigo

Referência 16100.160.001
EAN 8715492584366
UBB 950355155769
UNSPSC 31161711

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.