text.skipToContent text.skipToNavigation

Matice s okem, značení CE DIN 582 Nerezocel A2 50 kovaný M12


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 156.12
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 156.12
Info
  • Když je zvedací matice součástí zvedacího zařízení, pak je nutné její označení CE. Matice s okem nemusí být označena CE, pokud není použita na zvedání (např. tažné zařízení).kovaný
HS kód

Rozměry

d-D M12
d2 54
d3 30
e 11
h 53
P 1.75

Normy

DIN 582

Čísla materiálu

Objednací číslo 51950.120.001
EAN 8715492315663
UBB 950355568029
UNSPSC 31161711

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.