text.skipToContent text.skipToNavigation

Matice pro T-drážku DIN 508 Ocel Bez PU 10 M12X14


Objednací číslo
Průměr
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
S koncovkou se závitem Ano
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
S koncovkou se závitem Ano
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 35
Info
  • Pro rozměry T-drážek, viz DIN 650.
HS kód

Rozměry

a 14
d-D M12
e 22
h 16
k 8
P 1.75

Normy

NF E21-301
ISO 299
DIN 508

Čísla materiálu

Objednací číslo 16196.120.014
EAN 4020772080044
UBB 950355757036
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.