text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Bourací kladiva
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Bourací kladiva
THA-3BRH19X50TOK
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
Toku sekací kladivo 19 x 50 mm 28,5 mm vrtání 64 mm zdvih 2300p/min 3/8“ PT přívod vzduchu
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
THA-3BRH19X50TOK
Zdvih (mm)
28.5
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
19.9
Zasunutí nástroje
Šestihran
Údery (1/min)
2200
Vložení nástroje (mm)
19
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
28.5
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
19.9
Zasunutí nástroje
Šestihran
Údery (1/min)
2200
Vložení nástroje (mm)
19
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
900
Značka
Toku
Váha kusu (g)
5800
HS kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
THA-3BRH19X50TOK
EAN
8717981214198
UBB
500619088643
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
THA-3BRH19X50