text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Knipex drátěné koncovky 97 99 335


Objednací číslo 7M879526
Barva Šedé
Délka dutinky (mm) 10
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 4
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Délka dutinky (mm) 10
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 4
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 12
Značka Knipex
HS kód 85369010
Type Wire End Ferrule

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M879526
EAN 4003773076469
UBB 500641812127
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 335
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.