Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01090
01090.160.120
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
Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s podříznutým a plným hrotem DIN 561 Ri Ocel Bez PU 22H M16X120
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
2
Značka
Fabory
Třída
22H
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
120 mm
Threaded pitch (P)
2
Značka
Fabory
Třída
22H
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
181
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
dg
13
dp (max.)
12
g2
7
k
11
L (mm)
120
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
561-Ri
Čísla materiálu
Objednací číslo
01090.160.120
EAN
8717077270305
UBB
500647907491
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model