text.skipToContent text.skipToNavigation

Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s podříznutým a malým hrotem s plochým kuželem DIN 564 Ri Ocel Bez PU 22H M8X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 22H
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 22H
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9.5
HS kód

Rozměry

d-D M8
dg 6
D (mm) 5.5
dp 5.5
k 6
L (mm) 20
P 1.25
s 10
z2 4

Normy

DIN 564-Ri

Čísla materiálu

Objednací číslo 01096.080.020
EAN 8717077292505
UBB 500650780520
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.