Mostové rukojeti
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
Strojní součástky
Strojní součásti
Rukojeti
Mostové rukojeti
57066
57066.085.200
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
Můstková rukojeť (obloukové držadlo) Sklolaminátem vyztužený plast 8,5X200MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Barva
Černá
Materiál
Sklolaminátem vyztužený plast
Váha kusu (g)
79.15
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
8.5 mm
Délka
200 mm
Značka
Fabory
Barva
Černá
Materiál
Sklolaminátem vyztužený plast
Váha kusu (g)
79.15
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
28
d-D
8.5
d1
14.5
h
51
h1
21
h2
9
L (mm)
200
L1
200
L2
180
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
57066.085.200
EAN
8715492876126
UBB
950373187554
UNSPSC
31162801