text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 572 Tmel na závity bílý 250ml


Objednací číslo 90005.572.250
Objem (ml)
Barva Bílá
Barva Bílá
Balení Tube
Se štětcem Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55°C to +150°C
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 250
Barva Bílá
Barva Bílá
Balení Tube
Se štětcem Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55°C to +150°C
Viskozita (Pa-s) 14,400 – 28,600 mPa·s
Přírubové těsnění Ne
Kalení Ne
Těsnění se závitem Ne
Značka Loctite
Váha kusu (g) 312.5
HS kód 3214101000
Type Thread Sealant

Čísla materiálu

Objednací číslo 90005.572.250
EAN 5010266572406
UBB 950570005567
UNSPSC 31201700
Výrobní číslo položky 142612
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.