text.skipToContent text.skipToNavigation

Lisovací matice, uzavřená Ocel Pozinkované M4X7,10X10X4


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 10 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
  • For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
HS kód

Rozměry

B (min.) 4
C 7.1
d-D M4
Velikost otvoru 7.2
L (mm) 10
Min. vzdálenost okraje listu 8
Min. doporučeno. tloušťka plechu 1.3
S 7.9

Čísla materiálu

Objednací číslo 14421.040.010
EAN 8712423025752
UBB 500656715918
UNSPSC 31161816

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.