text.skipToContent text.skipToNavigation

Lisovací šroub plochý, samonýtovací Ocel Pozinkované M3X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3 mm
Délka 6 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
HS kód 7318159589

Rozměry

d-D 3
D 4.6
H (max.) 2.1
Velikost otvoru 3
L (mm) 6
Min. vzdálenost okraje listu 5.6
Min. doporučeno. tloušťka plechu 1

Čísla materiálu

Objednací číslo 14425.030.006
EAN 8712423026391
UBB 500656722351
UNSPSC 31161816

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.