Nábytkářský a bezpečnostní materiál
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
Spojovací materiál nerezocel
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
51229
51229.080.030
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
Lisovací šroub plochý, samonýtovací Nerezocel A2 M8X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
8 mm
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
HS kód
7318190090
Rozměry
d-D
8
D
9.6
H (max.)
3.7
Velikost otvoru
8
L (mm)
30
Min. vzdálenost okraje listu
9
Min. doporučeno. tloušťka plechu
2.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51229.080.030
EAN
8712423022669
UBB
500656773909
UNSPSC
31161816