text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Lindapter Spojování dutých sekcí, šestihranné Nerezocel A4 M12X100

Objednací číslo
Délka
Značka Lindapter
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 270

Specifikace

Délka 100 mm
Značka Lindapter
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 270
Info
  • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
  • Hollo šroub je snadno namontován do předvrtaného otvoru. Uchyťte Hollo šroub otevřeným klíčem. Za použití momentového klíče utáhněte šroub se šestihrannou hlavou až do utahovacího momentu uvedeného v tabulce výše.
  • Doporučený utahovací moment vytváří omezenou svírací zátěž při montáži, spojení nesmí být srovnáváno s regulérním spojením šroub/matice.

Rozměry

d-D M12
d3 32
Rozsah uchycení 20 +1/-0.2
H 7
K 7.5
L (mm) 100
s1 18
s2 30
Safe w.l.1 10.5
Safe w.l.2 15
d2 = hole ø 47
Torque (Nm) 80

Čísla materiálu

Objednací číslo 61946.120.100
EAN 5051324005795
UBB 500614499274
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky HBST12-3

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.