text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Tools
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Dílenské pilníky
S5364.002.150
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
Bahco půlkulatý pilník 210 1-210-06-2-2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5364.002.150
Tvar
Půlkulatý
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
16
Výška čepele (mm)
4.5
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Značka
Bahco
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Půlkulatý
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
16
Výška čepele (mm)
4.5
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
115
HS kód
8203100000
Type
ERGO Half-Round File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5364.002.150
EAN
7311518003654
UBB
400135122374
UNSPSC
27111900
Výrobní číslo položky
1-210-06-2-2