Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrouby s okem a hákem
Zvedací šrouby s okem
Zvedací šrouby s okem metrické
55941
55941.060.001
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
Lifting eye bolt Nerezocel A4 odlitek M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
13 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23
Info
These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardodlitek
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
L (mm)
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
55941.060.001
EAN
8715494635684
UBB
500634479371
UNSPSC
31161610
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model