Paprsková světla
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Osvětlení
9G854052
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
LED spotlight NOVA 10 SPS 75 W 1000-10000 lm Li-ion 8000 mAh 11.1 V IP67 SCANGRIP
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9G854052
Typ připojení
Jiný
Barva krytu
Hliník
Materiálové pouzdro
Hliník
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
11.1 - 11.1
Stupeň krytí (IP)
IP67
Max. výkon systému (W)
75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Typ připojení
Jiný
Barva krytu
Hliník
Materiálové pouzdro
Hliník
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
11.1 - 11.1
Stupeň krytí (IP)
IP67
Max. výkon systému (W)
75
Světelný tok (lm)
1000 - 10000
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém
Ano
Značka
ScanGrip
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G854052
EAN
5708997360026
UBB
500583804736
UNSPSC
32111503
Výrobní číslo položky
03.6002