Pilové kotouče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.508
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
Kotoučová pila Bosch MULTIMAT 190 x 20/16 54T
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.508
Maximální počet otáček (1/min)
8000
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
8000
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Počet zubů
54
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
221
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
481
HS kód
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.508
EAN
3165140192989
UBB
500505000116
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640508