text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Bosch pro dřevo 8mm hadovitý 6,35mm šestihranná stopka 235mm


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 170
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 235
Průměr vrtáku (mm) 8
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 170
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo B4986.080.235
EAN 3165140183321
UBB 500577127342
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597623

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.