text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 R SB Univerzální držák Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Držáky BiTorsion od firmy Wera mají zkrutnou pružinu, která zachytí menší špičky zatížení při šroubování. Společné použití bitů BiTorsion a jejich torzní zóny výrazně prodlužuje životnost nářadí. Držáky BiTorsion od firmy Wera lze však také použít s běžnými bity. Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 2Z816010
Délka (m) 75
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Délka (m) 75
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
HS kód
Model 897/4 R SB

Popis

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Držáky BiTorsion od firmy Wera mají zkrutnou pružinu, která zachytí menší špičky zatížení při šroubování. Společné použití bitů BiTorsion a jejich torzní zóny výrazně prodlužuje životnost nářadí. Držáky BiTorsion od firmy Wera lze však také použít s běžnými bity. Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z816010
EAN 4013288099464
UBB 500643510885
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05073420001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.