text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Red 400 x 600 x 270mm


Objednací číslo 4G442560
Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 70
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 70
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 364
Vnitřní výška (mm) 251
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 270
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 564
Značka La-ka-pe
HS kód
Type Transport Box

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G442560
EAN 4031022049933
UBB 500582069000
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky VTK 600/270-0 ROT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.