text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 145mm


Objednací číslo 9W949005
Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 45
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 45
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 266
Vnitřní výška (mm) 126
Vnější šířka (mm) 300
Vnější výška (mm) 145
Vnější hloubka (mm) 400
Vnitřní hloubka (mm) 366
Značka La-ka-pe
HS kód
Type Transport Box

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W949005
EAN 4031022066800
UBB 500584022510
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky VTK400/145-0 GRAU
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.