text.skipToContent text.skipToNavigation

Lícovaný šroub s krátkým závitem DIN 610 Ocel Bez PU 8.8 M12X35X20,7


Objednací číslo
Průměr
Délka
Lk min. 20.7
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 35 mm
Lk min. 20.7
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 47.3
HS kód

Rozměry

b:50mmL≤150mm 17.5
b:L150mm 22.5
b:L≤50mm 15.5
d-D M12
ds (k6) 13
k 7.5
L (mm) 35
P 1.75
s 18

Normy

DIN 610

Čísla materiálu

Objednací číslo 01046.120.035
EAN 8717077290808
UBB 500650763534
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.