text.skipToContent text.skipToNavigation

Kulová rukojet' typ E DIN ≈319 E Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 M6X25


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída FS31
Barva Černá
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Vnější průměr (mm) 25
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Značka Fabory
Třída FS31
Barva Černá
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Vnější průměr (mm) 25
Závit Metrický závit
Typ č. E
Váha kusu (g) 13.07
Info
  • S ocelovou pozinkovanou závitovou vložkou, rozměry M4 x 16 a M16 x 60 s mosaznou závitovou vložkou.
HS kód

Rozměry

d-D M6
d2 25
h 22.5
P 1
Tloušťka stěny t 13.5

Normy

DIN ≈319-E

Čísla materiálu

Objednací číslo 56916.060.025
EAN 8715492871367
UBB 950373096557
UNSPSC 31162801

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.