Matice
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
Matice
Kulaté matice s drážkou
55124
55124.240.150
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
Kulatá matice s drážkou pro hákový klíč MF DIN 1804 W Nerezocel A4 M24X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
63
Info
Kulaté matice s drážkou pro hákový klíč lze použít s podložkami s vnitřním jazýčkem dle DIN 462 a lze je snadno montovat pomocí hákového klíče dle DIN 1810.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
63
Info
Kulaté matice s drážkou pro hákový klíč lze použít s podložkami s vnitřním jazýčkem dle DIN 462 a lze je snadno montovat pomocí hákového klíče dle DIN 1810.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
6
d2 (h11)
42
h (h14)
9
Počet drážek
4
P
1.5
Tloušťka stěny t
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1804-W
Čísla materiálu
Objednací číslo
55124.240.150
EAN
8715492958488
UBB
500697388675
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace