text.skipToContent text.skipToNavigation

Kulatá matice s drážkou DIN 546 Automatová ocel Bez PU M16


Artikelnummer
Průměr
Značka Fabory
Třída 5
Typ drážky Drážkované
Materiál Automatová ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Průměr M16
Značka Fabory
Třída 5
Typ drážky Drážkované
Materiál Automatová ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 36.8
HS kód 7318160

Afmetingen

d-D M16
dk 26
m 12
n 4
P 2

Normeringen

DIN 546

Artikelnummers

Artikelnummer 11771.160.001
EAN 8717077275218
UBB 500647854677
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.